Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, weiß Ø 16, 24 V, 2ÖS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, weiß Ø 16, 24 V, 2ÖS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB6EDW1B2P

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110630916

Sonepar Artikelnummer

121174618

Hersteller Artikelnummer

XB6EDW1B2P

Hersteller Typ

XB6EDW1B2P

Hersteller Artikel Nr.:

XB6EDW1B2P

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.012 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.