SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, XB4, Metall, 22mm, grün, unbeschirftet, LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 110-120VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BW33G5
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110892086
Sonepar Artikelnummer
120795188
Hersteller Artikelnummer
XB4BW33G5
Hersteller Typ
XB4BW33G5
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BW33G5
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Ja
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.096 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


