Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, 120V AC DC, grün

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, 120V AC DC, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KM38LG

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.064 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901300366

Sonepar Artikelnummer

121164945

Hersteller Artikelnummer

9001KM38LG

Hersteller Typ

9001KM38LG

Hersteller Artikel Nr.:

9001KM38LG

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.064 kg

Leuchtelement, Dauerlicht, 120V AC DC, grün.