Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, orange, 24 V AC DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, orange, 24 V AC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVBC2B5

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110144444

Sonepar Artikelnummer

120245460

Hersteller Artikelnummer

XVBC2B5

Hersteller Typ

XVBC2B5

Hersteller Artikel Nr.:

XVBC2B5

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Leistungsaufnahme:

1.128 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.136 kg

Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Orange, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie