Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, orange, max. 250 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Dauerlicht, orange, max. 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVBC35

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110845082

Sonepar Artikelnummer

120245470

Hersteller Artikelnummer

XVBC35

Hersteller Typ

XVBC35

Hersteller Artikel Nr.:

XVBC35

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.135 kg

Leuchtelement Harmony XVB. Orange, Dauerlicht, max. 250V AC. Glühlampe mit BA 15d Sockel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie