SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XV4, modular, 40mm, grün, Linse klar, 24V ACDC, Dauerlicht, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV4C23C
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130291
Sonepar Artikelnummer
121414696
Hersteller Artikelnummer
XV4C23C
Hersteller Typ
XV4C23C
Hersteller Artikel Nr.:
XV4C23C
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg


