SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XV4, modular, 40mm, orange, 24V ACDC, Blinklicht, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV4C55
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130352
Sonepar Artikelnummer
121414707
Hersteller Artikelnummer
XV4C55
Hersteller Typ
XV4C55
Hersteller Artikel Nr.:
XV4C55
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Wiederholfrequenz einstellbar:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg


