SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XV6, modular, 60mm, rot, 24V ACDC, Blitzlicht, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV6C64
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129998
Sonepar Artikelnummer
121414743
Hersteller Artikelnummer
XV6C64
Hersteller Typ
XV6C64
Hersteller Artikel Nr.:
XV6C64
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Wiederholfrequenz einstellbar:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.070 kg


