SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XVB7, modular, 70mm, blau, 24V ACDC, Blitzlicht, 2J, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C66
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129448
Sonepar Artikelnummer
121376122
Hersteller Artikelnummer
XVB7C66
Hersteller Typ
XVB7C66
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C66
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.108 kg


