SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XVB7, modular, 70mm, orange, 24V ACDC, Dauerlicht, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C25
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129301
Sonepar Artikelnummer
121376108
Hersteller Artikelnummer
XVB7C25
Hersteller Typ
XVB7C25
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C25
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.104 kg


