SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtelement, Harmony XVB7, modular, 70mm, weiß, 24V ACDC, Blinklicht, energieeffiziente LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C57
Funktion - Blinklicht
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129394
Sonepar Artikelnummer
121376117
Hersteller Artikelnummer
XVB7C57
Hersteller Typ
XVB7C57
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C57
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.105 kg


