SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtenanschlußdose RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522004
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120370
Sonepar Artikelnummer
121164727
Hersteller Artikelnummer
522004
Hersteller Typ
522004
Hersteller Artikel Nr.:
522004
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
83 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


