Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTFELD TRANSPARENT ROT 8x50 ERSATZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTFELD TRANSPARENT ROT 8x50 ERSATZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 091059

  • Ausführung - Beleuchtungshaube flach

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - rot

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984128291

Sonepar Artikelnummer

121252978

Hersteller Artikelnummer

091059

Hersteller Typ

091059

Hersteller Artikel Nr.:

091059

Ausführung:

Beleuchtungshaube flach

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

rot

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Leuchtfeld Transparent Rot Ersatzbedarf. nur passend für Wippen mit Schriftfeld und Steckdosen mit Schriftfeld aus der Designfamile ELSO FASHION/SCALA/RIVA Material Duroplast hochkratzfest. 50x8 mm (L x B).