SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmarkierungsbaugruppe 12-24V mit flexiblen Anschlussdraht LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123150
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984136166
Sonepar Artikelnummer
121164315
Hersteller Artikelnummer
123150
Hersteller Typ
123150
Hersteller Artikel Nr.:
123150
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
12 .. 24 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
1.5 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg


