SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC hell mit 2 flexiblen Anschlussdrähten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123160
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984143607
Sonepar Artikelnummer
121164316
Hersteller Artikelnummer
123160
Hersteller Typ
123160
Hersteller Artikel Nr.:
123160
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
1.5 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.004 kg


