Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER 120V 30 MM SK+OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER 120V 30 MM SK+OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKP1G31

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901959731

Sonepar Artikelnummer

120795022

Hersteller Artikelnummer

9001SKP1G31

Hersteller Typ

9001SKP1G31

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKP1G31

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.168 kg

This Harmony 9001SK, green pilot light with transformer and plastic fresnel is supplied with 110V AC. It has a double insulated plastic bezel. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant plastic body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie