SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, achteckig Ø 30 - IP 65 - gelb - BA 9s LED - 120 V - Laschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KP38LYA31
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Ausführung der Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901716907
Sonepar Artikelnummer
121165032
Hersteller Artikelnummer
9001KP38LYA31
Hersteller Typ
9001KP38LYA31
Hersteller Artikel Nr.:
9001KP38LYA31
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.141 kg


