Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, achteckig Ø 30, IP 65, rot, Glühlampe BA 9s, 230V, Laschen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, achteckig Ø 30, IP 65, rot, Glühlampe BA 9s, 230V, Laschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP7R31

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901033219

Sonepar Artikelnummer

121165047

Hersteller Artikelnummer

9001KP7R31

Hersteller Typ

9001KP7R31

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP7R31

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

240 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

30 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.227 kg

Leuchtmelder, achteckig Ø 30, IP 65, rot, Glühlampe BA 9s, 230V, Laschen - 9001KP7R31