SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, transparent, für Glühlampe BA9s, glatte Kalotte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV07
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110123241
Sonepar Artikelnummer
121175251
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV07
Hersteller Typ
ZB4BV07
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV07
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.023 kg


