SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, rot, für universelle LED, glatte Kalotte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4FV043
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489582555
Sonepar Artikelnummer
121175509
Hersteller Artikelnummer
ZB4FV043
Hersteller Typ
ZB4FV043
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4FV043
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg


