SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, 5 farbige Kalotten, für universelle LED, eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5CV003
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110934700
Sonepar Artikelnummer
121176003
Hersteller Artikelnummer
ZB5CV003
Hersteller Typ
ZB5CV003
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5CV003
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.028 kg


