SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, weiß, für Glühlampe BA9s, glatte Kalotte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AV01
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110908053
Sonepar Artikelnummer
121175893
Hersteller Artikelnummer
ZB5AV01
Hersteller Typ
ZB5AV01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AV01
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.016 kg


