SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, antimikrobiell, hellgrau, weiß, für universelle LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FV013C0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489754372
Sonepar Artikelnummer
121176207
Hersteller Artikelnummer
ZB5FV013C0
Hersteller Typ
ZB5FV013C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FV013C0
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


