Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER GE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6AV5

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110775594

Sonepar Artikelnummer

121176262

Hersteller Artikelnummer

ZB6AV5

Hersteller Typ

ZB6AV5

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6AV5

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.008 kg

Gelber Leuchtmelder-Frontelement für integrierte LED. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.