SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, grün, TeSys GV2-SN, Glimmlampe, 380-440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2SN33
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380 .. 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110476095
Sonepar Artikelnummer
120638611
Hersteller Artikelnummer
GV2SN33
Hersteller Typ
GV2SN33
Hersteller Artikel Nr.:
GV2SN33
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP55
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
17 mm
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.006 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


