SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB4, Metall, 22mm, weiß, mit Trafo, Glühlampe BA9s, glatte Kalotte, Schraubklemme, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BV41
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110887259
Sonepar Artikelnummer
121174012
Hersteller Artikelnummer
XB4BV41
Hersteller Typ
XB4BV41
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BV41
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.148 kg


