SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4FVCUST01
Farbe der Linse - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820648
Sonepar Artikelnummer
121174119
Hersteller Artikelnummer
XB4FVCUST01
Hersteller Typ
XB4FVCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB4FVCUST01
Farbe der Linse:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg


