SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AVCUST01
Farbe der Linse - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820884
Sonepar Artikelnummer
121174267
Hersteller Artikelnummer
XB5AVCUST01
Hersteller Typ
XB5AVCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AVCUST01
Farbe der Linse:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg


