SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AVCUST02
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820891
Sonepar Artikelnummer
121174268
Hersteller Artikelnummer
XB5AVCUST02
Hersteller Typ
XB5AVCUST02
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AVCUST02
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.033 kg


