SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AVCUST04
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820914
Sonepar Artikelnummer
121174270
Hersteller Artikelnummer
XB5AVCUST04
Hersteller Typ
XB5AVCUST04
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AVCUST04
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 .. 120 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


