SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FVCUST03
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821140
Sonepar Artikelnummer
121174430
Hersteller Artikelnummer
XB5FVCUST03
Hersteller Typ
XB5FVCUST03
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FVCUST03
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 .. 120 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


