SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, blau, Glühlampe, 230V AC, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB7EV66P
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110839616
Sonepar Artikelnummer
121174642
Hersteller Artikelnummer
XB7EV66P
Hersteller Typ
XB7EV66P
Hersteller Artikel Nr.:
XB7EV66P
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.017 kg


