SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, grün, integrierte LED, 24V ACDC, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB7ES545P
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110205114
Sonepar Artikelnummer
121174628
Hersteller Artikelnummer
XB7ES545P
Hersteller Typ
XB7ES545P
Hersteller Artikel Nr.:
XB7ES545P
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg


