SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Harmony XVL, 8mm, grün, LED vorstehend, 24V DC, Flachsteckanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVLA133
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110651065
Sonepar Artikelnummer
121174892
Hersteller Artikelnummer
XVLA133
Hersteller Typ
XVLA133
Hersteller Artikel Nr.:
XVLA133
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
8 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.003 kg


