SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder iIL, LED, grün, 12-48 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18331
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088421
Sonepar Artikelnummer
120332624
Hersteller Artikelnummer
A9E18331
Hersteller Typ
A9E18331
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18331
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.038 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


