Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder iIL, LED, rot, 110-230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder iIL, LED, rot, 110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9E18320

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480088322

Sonepar Artikelnummer

120332628

Hersteller Artikelnummer

A9E18320

Hersteller Typ

A9E18320

Hersteller Artikel Nr.:

A9E18320

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Einbautiefe:

69.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.038 kg

Leuchtmelder Acti 9 iIL. LED, rot, Betriebsspannung (Ue) 110-230V AC. Leuchtet auf, wenn Spannung anliegt. Der iIL Leuchtmelder erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie