SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder iIL, LED, weiß, 110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18322
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088346
Sonepar Artikelnummer
120332630
Hersteller Artikelnummer
A9E18322
Hersteller Typ
A9E18322
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18322
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.039 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


