SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Metall, Front, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4FVCUST01
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821478
Sonepar Artikelnummer
121175512
Hersteller Artikelnummer
ZB4FVCUST01
Hersteller Typ
ZB4FVCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4FVCUST01
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
Ja
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg


