SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Metall, komplett, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BVCUST02
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820532
Sonepar Artikelnummer
121174032
Hersteller Artikelnummer
XB4BVCUST02
Hersteller Typ
XB4BVCUST02
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BVCUST02
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg


