SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Metall, komplett, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BVCUST03
Farbe der Linse - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820549
Sonepar Artikelnummer
121174033
Hersteller Artikelnummer
XB4BVCUST03
Hersteller Typ
XB4BVCUST03
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BVCUST03
Farbe der Linse:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg


