Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER NUT 30MM TYP K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTMELDER NUT 30MM TYP K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K40

  • Art des mechanischen Zubehörs - Befestigungsmutter

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73181692

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901724025

Sonepar Artikelnummer

121164909

Hersteller Artikelnummer

9001K40

Hersteller Typ

9001K40

Hersteller Artikel Nr.:

9001K40

Art des mechanischen Zubehörs:

Befestigungsmutter

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.027 kg

LEUCHTMELDER NUT 30MM TYP K - 9001K40