SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, grün, Integral LED, 24 V, Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB6AV3BB
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110764468
Sonepar Artikelnummer
121174513
Hersteller Artikelnummer
XB6AV3BB
Hersteller Typ
XB6AV3BB
Hersteller Artikel Nr.:
XB6AV3BB
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg


