SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder Ø 30, gelb (amber), m. LED hoh. Leuchtk., BA 9s, 24V AC/DC- IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KP35LYA9
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Ausführung der Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901562306
Sonepar Artikelnummer
121165018
Hersteller Artikelnummer
9001KP35LYA9
Hersteller Typ
9001KP35LYA9
Hersteller Artikel Nr.:
9001KP35LYA9
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Ausführung der Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.146 kg


