SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, rot, Typ K, Ø 30, rund, Fresnel-Linsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KP35R31
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 .. 28 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901032892
Sonepar Artikelnummer
121165019
Hersteller Artikelnummer
9001KP35R31
Hersteller Typ
9001KP35R31
Hersteller Artikel Nr.:
9001KP35R31
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 .. 28 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.141 kg


