SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, gelb, Integral LED, 120V, Schraubkl., ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BVG5EX
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118030695
Sonepar Artikelnummer
121174035
Hersteller Artikelnummer
XB4BVG5EX
Hersteller Typ
XB4BVG5EX
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BVG5EX
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 .. 120 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.092 kg


