SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, Typ K, Ø 30, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KP
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - sonstige
Ausführung der Fassung - sonstige
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901909309
Sonepar Artikelnummer
121165000
Hersteller Artikelnummer
9001KP
Hersteller Typ
9001KP
Hersteller Artikel Nr.:
9001KP
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Ausführung der Fassung:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.100 kg


