Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, weiß, +LED 24V AC/DC, ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, weiß, +LED 24V AC/DC, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB4BVB1EX

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118030916

Sonepar Artikelnummer

121174025

Hersteller Artikelnummer

XB4BVB1EX

Hersteller Typ

XB4BVB1EX

Hersteller Artikel Nr.:

XB4BVB1EX

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.092 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.