SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, XB4, Metall, 22mm, grün, LED, glatte Kalotte, SK, 110-120VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BVG3
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110891966
Sonepar Artikelnummer
120794825
Hersteller Artikelnummer
XB4BVG3
Hersteller Typ
XB4BVG3
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BVG3
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 .. 120 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.079 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


