SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, XB4, Metall, 22mm, rot, LED, glatte Kalotte, SK, 230-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BVM4
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110892017
Sonepar Artikelnummer
120794823
Hersteller Artikelnummer
XB4BVM4
Hersteller Typ
XB4BVM4
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BVM4
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.079 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


