SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, XB5, Kunsts., Monoblock, weiß, 22mm, LED, glatte Kalotte, 24VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5EVB1
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119041317
Sonepar Artikelnummer
120794926
Hersteller Artikelnummer
XB5EVB1
Hersteller Typ
XB5EVB1
Hersteller Artikel Nr.:
XB5EVB1
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


